https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
BROWNING
BROWNING
B3814M40SF
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING B3814M40SF
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 38 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 183.007MM Flange OD; 166.624MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
B3814M40SF
BDI #
322972
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/B3814M40SF/p/322972
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
4,77
EAN
0662289369782
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-40 HPT
Počet zubov
38
Šírka tváre - palce
1.813
Šírka tváre – milimetre
46.05
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
7.205
Vonkajší priemer príruby – milimetre
183.007
Vonkajší priemer - palce
6.56
Vonkajší priemer – milimetre
166.624
Priemer stúpania - palce
6.667
Priemer stúpania – milimetre
169.342
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 74.613
Veľkosť púzdra
SF
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Palec – metrický
Metric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 38 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 183.007MM Flange OD; 166.624MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov