https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
BROWNING
BROWNING
B388M20SH
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING B388M20SH
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 38 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 105.004MM Flange OD; 95.453MM OD; 96.774MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
B388M20SH
BDI #
322978
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/B388M20SH/p/322978
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,881
EAN
0662289377701
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-20 HPT
Počet zubov
38
Šírka tváre - palce
0.875
Šírka tváre – milimetre
22.225
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.134
Vonkajší priemer príruby – milimetre
105.004
Vonkajší priemer - palce
3.758
Vonkajší priemer – milimetre
95.453
Priemer stúpania - palce
3.81
Priemer stúpania – milimetre
96.774
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 41.275
Veľkosť púzdra
SH
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Palec – metrický
Metric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 38 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 105.004MM Flange OD; 95.453MM OD; 96.774MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov