https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnd09DOHhNRGN4TVRNM01ESTJPRGN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4M2QwN2U2MGRlNzY3MThhNWY3MWEyNmFjYjVlYmEyOWExY2ZjNzYwOTE3NjE0YWU4ZTJjY2NhMmExMDUxYTYz
GATES
GATES
F14M-224S-20
GATES GATES
Popis
GATES F14M-224S-20
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
F14M-224S-20
BDI #
1124132
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/F14M-224S-20/p/1124132
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
56,7
EAN
0072053488548
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-20 Poly Chain GT2
Počet zubov
224
Šírka tváre - palce
1.36
Šírka tváre – milimetre
34.544
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
39.19
Vonkajší priemer – milimetre
995.426
Priemer stúpania - palce
39.3
Priemer stúpania – milimetre
998.22
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25.4 To 101.6
Veľkosť púzdra
F
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov