https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
G-30S-SK
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL G-30S-SK
Synchronous Pulley; 52.5MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-52.5 Belt Style; 30 Teeth; 54.508MM Face Width; Bushed; 130.886MM OD; 133.69MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
G-30S-SK
BDI #
417694
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/G-30S-SK/p/417694
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
3,314
EAN
0037256714436
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.067
Šírka remeňa – milimetre
52.5
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-52.5
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
2.146
Šírka tváre – milimetre
54.508
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
5.153
Vonkajší priemer – milimetre
130.886
Priemer stúpania - palce
5.263
Priemer stúpania – milimetre
133.69
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 60
Veľkosť púzdra
SK
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Interné číslo výrobcu
20355603
Váha / libry
7.3
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 52.5MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-52.5 Belt Style; 30 Teeth; 54.508MM Face Width; Bushed; 130.886MM OD; 133.69MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov