https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd05pOHhNRFU0TnpJd09EYzNOemMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2YzY5YWMxZDlmNDk5ZTBhOTU5YzVlZTA3OThjYmNjODc0ODhhZGFiYmMyMTJmMDE4NjcxN2ZkNDY1NGE3Mw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
GTR-192G-14M-125-6050TL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL GTR-192G-14M-125-6050TL
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 192 Teeth; 141MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 150MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
GTR-192G-14M-125-6050TL
BDI #
415793
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/GTR-192G-14M-125-6050TL/p/415793
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
135,533
EAN
0037256089794
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.921
Šírka remeňa – milimetre
125
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-125
Počet zubov
192
Šírka tváre - palce
5.551
Šírka tváre – milimetre
141
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
33.576
Vonkajší priemer – milimetre
852.83
Priemer stúpania - palce
33.686
Priemer stúpania – milimetre
855.624
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
4-7/16 To 6
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
80 To 150
Veľkosť púzdra
6050
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Interné číslo výrobcu
20296218
Váha / libry
298.53
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 192 Teeth; 141MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 150MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov