https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
M-24S-MPB ; AL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL M-24S-MPB ; AL
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-25 Belt Style; 24 Teeth; 26MM Face Width; Rough Bore; 59.75MM OD; 61.12MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.339" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
M-24S-MPB ; AL
BDI #
410051
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/M-24S-MPB-;-AL/p/410051
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,25
EAN
0037256177415
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.984
Šírka remeňa – milimetre
25
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-25
Počet zubov
24
Šírka tváre - palce
1.024
Šírka tváre – milimetre
26
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
No
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
2.352
Vonkajší priemer – milimetre
59.75
Priemer stúpania - palce
2.406
Priemer stúpania – milimetre
61.12
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1.339
Ostatné vlastnosti
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Interné číslo výrobcu
20158941
Váha / libry
0.55
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-25 Belt Style; 24 Teeth; 26MM Face Width; Rough Bore; 59.75MM OD; 61.12MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.339" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov