https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
O-75S-J
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL O-75S-J
70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 Eagle NRG Belt Style; 75 Teeth; 72MM Face Width; Bushed; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
O-75S-J
BDI #
397295
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/O-75S-J/p/397295
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
21,65
EAN
0037256184840
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.756
Šírka remeňa – milimetre
70
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-70 Eagle NRG
Počet zubov
75
Šírka tváre - palce
2.835
Šírka tváre – milimetre
72
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
13.048
Vonkajší priemer – milimetre
331.419
Priemer stúpania - palce
13.158
Priemer stúpania – milimetre
334.213
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/16 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
36.513 To 114.3
Veľkosť púzdra
J
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 Eagle NRG Belt Style; 75 Teeth; 72MM Face Width; Bushed; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov