![P112-20M-170-N](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg)
![P112-20M-170-N](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P112-20M-170-N
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL P112-20M-170-N
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 HawkPD Belt Style; 112 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 708.711MM OD; 713.029MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P112-20M-170-N
BDI #
413572
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P112-20M-170-N/p/413572
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
140,115
EAN
0037256313356
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
6.693
Šírka remeňa – milimetre
170
Rozteč remeňa
20 MM
Štýl remeňa
20M-170 Hawk PD
Počet zubov
112
Šírka tváre - palce
7.5
Šírka tváre – milimetre
190.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
27.902
Vonkajší priemer – milimetre
708.711
Priemer stúpania - palce
28.072
Priemer stúpania – milimetre
713.029
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 6
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
61.913 To 152.4
Veľkosť púzdra
N
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 HawkPD Belt Style; 112 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 708.711MM OD; 713.029MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov