https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw
1125472
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
P144-20M-290
GATES GATES
Opis
GATES P144-20M-290
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 144 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P144-20M-290
Nr kat. BDI
1125472
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P144-20M-290/p/1125472
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
455,41
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053125375
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-290 Powergrip HTD
Liczba Zębów
144
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
35.922
Średnica Zewn. Milimetry
912.419
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
P
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 144 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
36,092 Cale | 916,737 Milimetry
Szerokość Pasa
11,417 Cale | 290 Milimetry
Szerokość Powierzchni
12,25 Cale | 311,15 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 7 Cale | 74.613 To 177.8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież