https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
GATES
GATES
P144-8MGT-20
GATES GATES
Popis
GATES P144-8MGT-20
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 365.252MM OD; 366.7MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P144-8MGT-20
BDI #
1125474
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P144-8MGT-20/p/1125474
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
11,57
EAN
0770075256168
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8MGT-20 Powergrip GT2
Počet zubov
144
Šírka tváre - palce
1.125
Šírka tváre – milimetre
28.575
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
14.38
Vonkajší priemer – milimetre
365.252
Priemer stúpania - palce
14.437
Priemer stúpania – milimetre
366.7
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 68.263
Veľkosť púzdra
2517
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 365.252MM OD; 366.7MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov