https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
GATES
GATES
P144-8MGT-85
GATES GATES
Popis
GATES P144-8MGT-85
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 365.328MM OD; 366.7MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P144-8MGT-85
BDI #
1125477
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P144-8MGT-85/p/1125477
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
35,38
EAN
0072053459326
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8MGT-85 Powergrip GT2
Počet zubov
144
Šírka tváre - palce
3.75
Šírka tváre – milimetre
95.25
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
14.383
Vonkajší priemer – milimetre
365.328
Priemer stúpania - palce
14.437
Priemer stúpania – milimetre
366.7
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/16 To 3-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
30.163 To 100.013
Veľkosť púzdra
3535
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 365.328MM OD; 366.7MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov