https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd015OHhNREUwT0RVMU1qTXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyZmVjMDMyYjMwZjRlMDJmOWI0NGM5ZWRhODM4MGYyYzQzMzE4YWNiYTI2ZjRhMWJiZmEyMmU4ZDUyNmVlMWU
TIMKEN
TIMKEN
P14414M40-3020
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN P14414M40-3020
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 144 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 638.92MM Outside Diameter; 641.71MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P14414M40-3020
BDI #
24302842
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P14414M40-3020/p/24302842
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
39,599
EAN
0070964157096
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-40
Počet zubov
144
Šírka tváre - palce
2.125
Šírka tváre – milimetre
53.975
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
25.154
Vonkajší priemer – milimetre
638.92
Priemer stúpania - palce
25.264
Priemer stúpania – milimetre
641.71
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
15/16 To 3
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 55
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
97.4
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 144 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 638.92MM Outside Diameter; 641.71MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov