https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneFlpOHhNREUwT0RVME9UWTFOall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwNjk1MjQyYmJhNWM2MWIzMjI5YTY5OTNkNTZjOTI0OWUwMWVhMDQ5YmExNTRkZTliMWRhNmVmN2RhYjg2YWI
TIMKEN
TIMKEN
P14420M290-P
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN P14420M290-P
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 144 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 912.419MM Outside Diameter; 916.737MM Pitch Diameter; Yes Keyway; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P14420M290-P
BDI #
24302860
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P14420M290-P/p/24302860
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
288,938
EAN
0070964153784
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
11.417
Šírka remeňa – milimetre
290
Rozteč remeňa
20 MM
Štýl remeňa
20M-290
Počet zubov
144
Šírka tváre - palce
12.25
Šírka tváre – milimetre
311.15
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
35.922
Vonkajší priemer – milimetre
912.419
Priemer stúpania - palce
36.092
Priemer stúpania – milimetre
916.737
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-15/16 To 7
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
0
Veľkosť púzdra
P
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
637
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 144 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 912.419MM Outside Diameter; 916.737MM Pitch Diameter; Yes Keyway; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov