![P168-20M-340-W](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg)
![P168-20M-340-W](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P168-20M-340-W
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL P168-20M-340-W
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 HawkPD Belt Style; 168 Teeth; 361.95MM Face Width; Bushed; 1065.225MM OD; 1069.543MM Pitch Diam; Keyway; 107.95 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P168-20M-340-W
BDI #
413603
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P168-20M-340-W/p/413603
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
429,642
EAN
0037256313660
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
13.386
Šírka remeňa – milimetre
340
Rozteč remeňa
20 MM
Štýl remeňa
20M-340 Hawk PD
Počet zubov
168
Šírka tváre - palce
14.25
Šírka tváre – milimetre
361.95
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
41.938
Vonkajší priemer – milimetre
1,065.225
Priemer stúpania - palce
42.108
Priemer stúpania – milimetre
1,069.543
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
4-1/4 To 8-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
107.95 To 215.9
Veľkosť púzdra
W
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style | Type A3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 HawkPD Belt Style; 168 Teeth; 361.95MM Face Width; Bushed; 1065.225MM OD; 1069.543MM Pitch Diam; Keyway; 107.95 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov