https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-QD-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMll5OHhNRFkwTkRFME5URTNOall3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlSUkY5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U4ZDRhYzk2ODRiMjIyOGQ0NWViODMzYWQ1ZmE3NzI2MDZlZDEwZmE5YmNkMDA3NmMwOTA5M2FiYzMzNTQ0Zg
DODGE
DODGE
P216-14M-115-J HTD SPKT
DODGE DODGE
Popis
DODGE P216-14M-115-J HTD SPKT
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 216 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P216-14M-115-J HTD SPKT
BDI #
254706
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P216-14M-115-J-HTD-SPKT/p/254706
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
139,253
EAN
0782475264780
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.528
Šírka remeňa – milimetre
115
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-115
Počet zubov
216
Šírka tváre - palce
5.25
Šírka tváre – milimetre
133.35
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
37.786
Vonkajší priemer – milimetre
959.764
Priemer stúpania - palce
37.896
Priemer stúpania – milimetre
962.558
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/2 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
50 To 100
Veľkosť púzdra
J
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
284
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 216 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov