https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P24-8M-30-1108
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL P24-8M-30-1108
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Hawk PD Belt Style; 24 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 70.104MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P24-8M-30-1108
BDI #
414140
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P24-8M-30-1108/p/414140
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,318
EAN
0037256319051
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-30 Hawk PD
Počet zubov
24
Šírka tváre - palce
1.25
Šírka tváre – milimetre
31.75
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
2.76
Vonkajší priemer príruby – milimetre
70.104
Vonkajší priemer - palce
2.352
Vonkajší priemer – milimetre
59.741
Priemer stúpania - palce
2.406
Priemer stúpania – milimetre
61.112
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 28.575
Veľkosť púzdra
1108
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Hawk PD Belt Style; 24 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 70.104MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov