https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg
GATES
GATES
P28-3M-09AL
GATES GATES
Popis
GATES P28-3M-09AL
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 28 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 29.794MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
P28-3M-09AL
BDI #
1125586
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P28-3M-09AL/p/1125586
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,02
EAN
0072053114171
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.354
Šírka remeňa – milimetre
9
Rozteč remeňa
3 MM
Štýl remeňa
3M-9 PowerGrip HTD
Počet zubov
28
Šírka tváre - palce
0.401
Šírka tváre – milimetre
10.185
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.173
Vonkajší priemer príruby – milimetre
29.794
Vonkajší priemer - palce
1.023
Vonkajší priemer – milimetre
25.984
Priemer stúpania - palce
1.053
Priemer stúpania – milimetre
26.746
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.375
Ostatné vlastnosti
Type 6F
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 28 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 29.794MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov