https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMVlTOHhNRFkwTkRFME9EQXlOelF5TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNmRiZTAwZjI5ZTEzMWRlNzUxMTE1NjRjZDcyODVmMzM3MzczZDU0YWQ1OTNiNGY2MjgxNDIzMGFlZTE1OTA
DODGE
DODGE
P32-8M-50-QT HTD
DODGE DODGE
Popis
DODGE P32-8M-50-QT HTD
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 32 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 91.643MM Flange OD; 80.162MM OD; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P32-8M-50-QT HTD
BDI #
254588
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P32-8M-50-QT-HTD/p/254588
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
0,985
EAN
0782475264681
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.969
Šírka remeňa – milimetre
50
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-50
Počet zubov
32
Šírka tváre - palce
2.38
Šírka tváre – milimetre
60.452
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.608
Vonkajší priemer príruby – milimetre
91.643
Vonkajší priemer - palce
3.156
Vonkajší priemer – milimetre
80.162
Priemer stúpania - palce
3.208
Priemer stúpania – milimetre
81.483
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 32
Veľkosť púzdra
QT
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | QD Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
110742
Váha / libry
2.1
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 32 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 91.643MM Flange OD; 80.162MM OD; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov