https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
P44-14M-85-3020 HT250
DODGE DODGE
Popis
DODGE P44-14M-85-3020 HT250
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 44 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 211.912MM Flange OD; 193.294MM OD; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P44-14M-85-3020 HT250
BDI #
255233
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P44-14M-85-3020-HT250/p/255233
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
10,473
EAN
0782475677481
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-85
Počet zubov
44
Šírka tváre - palce
4
Šírka tváre – milimetre
101.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
8.343
Vonkajší priemer príruby – milimetre
211.912
Vonkajší priemer - palce
7.61
Vonkajší priemer – milimetre
193.294
Priemer stúpania - palce
7.72
Priemer stúpania – milimetre
196.088
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 80
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
24
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 44 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 211.912MM Flange OD; 193.294MM OD; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov