https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaE9DOHhNRFkwTkRFek9UY3pOekV4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWJmMzQ4OTU0MWQ1YmNlZjQwN2RjZmYwMzljZTk4NmYxZTMzYTAwZWU1MzkyMzg3OGY5NTBlNmM3MTBiZTgy
DODGE
DODGE
P48-14M-40-E HTD
DODGE DODGE
Popis
DODGE P48-14M-40-E HTD
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 48 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P48-14M-40-E HTD
BDI #
254628
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P48-14M-40-E-HTD/p/254628
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
8,89
EAN
0782475265176
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-40
Počet zubov
48
Šírka tváre - palce
2.13
Šírka tváre – milimetre
54.102
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
8.941
Vonkajší priemer príruby – milimetre
227.101
Vonkajší priemer - palce
8.311
Vonkajší priemer – milimetre
211.099
Priemer stúpania - palce
8.421
Priemer stúpania – milimetre
213.893
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 75
Veľkosť púzdra
E
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
110789
Váha / libry
20
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 48 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov