https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-5M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU5pOHhNRFkwTkRFek9UTXhNVEV6TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4MVRWOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI4ZDJhMWM2ODdhM2NlZGI0MTkwMTUzMWRhNDkxYzRhNTI0ZWZmMmFiYzdkYTIwOGFkN2E4ZGJkMzllZTgyMTY
DODGE
DODGE
P48-5M-25-JA
DODGE DODGE
Popis
DODGE P48-5M-25-JA
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 32.512MM Face Width; Bushed; 84.531MM Flange OD; 75.26MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 19 To 22MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P48-5M-25-JA
BDI #
19377012
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P48-5M-25-JA/p/19377012
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
0,908
EAN
0782475744534
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.984
Šírka remeňa – milimetre
25
Rozteč remeňa
5 MM
Štýl remeňa
5M-25
Počet zubov
48
Šírka tváre - palce
1.28
Šírka tváre – milimetre
32.512
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.328
Vonkajší priemer príruby – milimetre
84.531
Vonkajší priemer - palce
2.963
Vonkajší priemer – milimetre
75.26
Priemer stúpania - palce
3.008
Priemer stúpania – milimetre
76.403
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19 To 22
Veľkosť púzdra
JA
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | QD Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
114658
Váha / libry
1.1
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 32.512MM Face Width; Bushed; 84.531MM Flange OD; 75.26MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 19 To 22MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov