https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU1DODVPREExTmpFM016azNOemt3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMWQxNDgwZDk5NTNhZTZmZDMyYmM2MDc0ZjkwMDYxMWM3M2E2MmZkN2IyZTA5NjZiMzhkNjEzNzgxZjM1NmE
GATES
GATES
P50-3M-09AL
GATES GATES
Popis
GATES P50-3M-09AL
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 50 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 46.99MM OD; 47.752MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
P50-3M-09AL
BDI #
1125772
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P50-3M-09AL/p/1125772
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,08
EAN
0072053114973
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.354
Šírka remeňa – milimetre
9
Rozteč remeňa
3 MM
Štýl remeňa
3M-9 PowerGrip HTD
Počet zubov
50
Šírka tváre - palce
0.5
Šírka tváre – milimetre
12.7
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
1.85
Vonkajší priemer – milimetre
46.99
Priemer stúpania - palce
1.88
Priemer stúpania – milimetre
47.752
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.938
Ostatné vlastnosti
Type 6
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 50 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 46.99MM OD; 47.752MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov