https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
DODGE
DODGE
P56-8M-50-SK HTD
DODGE DODGE
Popis
DODGE P56-8M-50-SK HTD
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 56 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 151.13MM Flange OD; 141.23MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P56-8M-50-SK HTD
BDI #
254595
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P56-8M-50-SK-HTD/p/254595
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
3,441
EAN
0782475264247
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.969
Šírka remeňa – milimetre
50
Rozteč remeňa
8 Millimeter
Štýl remeňa
8M-50
Počet zubov
56
Šírka tváre - palce
2.125
Šírka tváre – milimetre
53.975
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
5.95
Vonkajší priemer príruby – milimetre
151.13
Vonkajší priemer - palce
5.56
Vonkajší priemer – milimetre
141.23
Priemer stúpania - palce
5.614
Priemer stúpania – milimetre
142.6
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 60
Veľkosť púzdra
SK
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
9.4
Dlhý popis
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 56 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 151.13MM Flange OD; 141.23MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov