https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P6020M340-N
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN P6020M340-N
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 60 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 377.647MM Outside Diameter; 381.965MM Pitch Diameter; Yes Keyway; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P6020M340-N
BDI #
24303482
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P6020M340-N/p/24303482
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
123,831
EAN
0070964155450
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
13.386
Šírka remeňa – milimetre
340
Rozteč remeňa
20 MM
Štýl remeňa
20M-340
Počet zubov
60
Šírka tváre - palce
13.88
Šírka tváre – milimetre
352.552
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
15.927
Vonkajší priemer príruby – milimetre
404.546
Vonkajší priemer - palce
14.868
Vonkajší priemer – milimetre
377.647
Priemer stúpania - palce
15.038
Priemer stúpania – milimetre
381.965
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 6
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
0
Veľkosť púzdra
N
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
273
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 60 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 377.647MM Outside Diameter; 381.965MM Pitch Diameter; Yes Keyway; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov