https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoallTOHhNRFkwTkRFME1qTTVNVE15Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2VjMmNhZTcwMzRiYWE3MDk2N2Y0YjI3M2FlYjYzYjIzODVmNmI2OTE0YzZjNDA5MWEzZTIzZjNhOWVlZThm
DODGE
DODGE
P68-14M-55-3020 HT250
DODGE DODGE
Popis
DODGE P68-14M-55-3020 HT250
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 68 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P68-14M-55-3020 HT250
BDI #
255224
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P68-14M-55-3020-HT250/p/255224
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
19,572
EAN
0782475674961
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.165
Šírka remeňa – milimetre
55
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-55
Počet zubov
68
Šírka tváre - palce
2.75
Šírka tváre – milimetre
69.85
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
12.5
Vonkajší priemer príruby – milimetre
317.5
Vonkajší priemer - palce
11.82
Vonkajší priemer – milimetre
300.228
Priemer stúpania - palce
11.93
Priemer stúpania – milimetre
303.022
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 80
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
112936
Váha / libry
40
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 68 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov