https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P808M85-E
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN P808M85-E
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 80 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 202.336MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P808M85-E
BDI #
24303670
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P808M85-E/p/24303670
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
7,711
EAN
0070964156075
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-85
Počet zubov
80
Šírka tváre - palce
3.5
Šírka tváre – milimetre
88.9
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
8.375
Vonkajší priemer príruby – milimetre
212.725
Vonkajší priemer - palce
7.966
Vonkajší priemer – milimetre
202.336
Priemer stúpania - palce
8.02
Priemer stúpania – milimetre
203.72
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-5/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 75
Veľkosť púzdra
E
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
17
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 80 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 202.336MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov