https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnelppOHhNRFkwTkRFME9EZ3hNemcxTkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM2NDY1ZGRmYTAwNjY2OTk2Y2E4Y2MwOTY4MjhjZTRlNWRiODNlZDE0YTIyYzdlYzcxODlmOTEyZjFlMGEwNzM
DODGE
DODGE
P90-8M-20-SDS HTD
DODGE DODGE
Popis
DODGE P90-8M-20-SDS HTD
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 42MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P90-8M-20-SDS HTD
BDI #
254566
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P90-8M-20-SDS-HTD/p/254566
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
5,434
EAN
0782475265053
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-20
Počet zubov
90
Šírka tváre - palce
1.125
Šírka tváre – milimetre
28.575
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
8.969
Vonkajší priemer – milimetre
227.813
Priemer stúpania - palce
9.023
Priemer stúpania – milimetre
229.184
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 42
Veľkosť púzdra
SDS
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
12
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 42MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov