![P90-8M-85-3020 HT250](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnMU15OHhNRFkwTkRFMU1UZ3lPRFV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5Qk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYjg1ZDA0M2ZlZGZlYzU2NTU0M2Q4ZmE0ZTRkODdkNGM0ZGU4N2NkYjRkNGJkYjRjMmU2NGIxYTc1Yzc5MTAy)
![P90-8M-85-3020 HT250](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnMU15OHhNRFkwTkRFMU1UZ3lPRFV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5Qk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYjg1ZDA0M2ZlZGZlYzU2NTU0M2Q4ZmE0ZTRkODdkNGM0ZGU4N2NkYjRkNGJkYjRjMmU2NGIxYTc1Yzc5MTAy)
DODGE
DODGE
P90-8M-85-3020 HT250
DODGE DODGE
Popis
DODGE P90-8M-85-3020 HT250
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 90 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P90-8M-85-3020 HT250
BDI #
255564
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P90-8M-85-3020-HT250/p/255564
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
13,88
EAN
0782475733057
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-85
Počet zubov
90
Šírka tváre - palce
3.75
Šírka tváre – milimetre
95.25
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
8.969
Vonkajší priemer – milimetre
227.813
Priemer stúpania - palce
9.023
Priemer stúpania – milimetre
229.184
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 80
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
32
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 90 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov