https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnd05pOHhNREUwT0RVMU1qWXpPRFE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVhSVUpmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiNzg4ZDVlYjYyY2Y4MTc2ZTE3MTAwOWEwNTUzNmYwYjE1Mjg5ZTYzYjBlZDdkODQ0OWZiZGZkZjZjMzM0ZGQ
TIMKEN
TIMKEN
P9014M115-4545
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN P9014M115-4545
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 90 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 398.28MM Outside Diameter; 401.07MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P9014M115-4545
BDI #
24303672
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P9014M115-4545/p/24303672
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
57,379
EAN
0070964157775
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.528
Šírka remeňa – milimetre
115
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-115
Počet zubov
90
Šírka tváre - palce
5.25
Šírka tváre – milimetre
133.35
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
15.68
Vonkajší priemer – milimetre
398.28
Priemer stúpania - palce
15.79
Priemer stúpania – milimetre
401.07
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-15/16 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
0
Veľkosť púzdra
4545
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Web Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
112.9
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 90 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 398.28MM Outside Diameter; 401.07MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov