https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB12L075
GATES GATES
Popis
GATES PB12L075
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1-21/32" Flange OD; 1.402" OD; 1.432" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
PB12L075
BDI #
1125933
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PB12L075/p/1125933
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111807
Váha / Kilogram
0,22
EAN
0072053085181
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.75
Šírka remeňa – milimetre
19.05
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Štýl remeňa
L
Počet zubov
12
Šírka tváre - palce
1
Šírka tváre – milimetre
25.4
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.656
Vonkajší priemer príruby – milimetre
42.062
Vonkajší priemer - palce
1.402
Vonkajší priemer – milimetre
35.611
Priemer stúpania - palce
1.432
Priemer stúpania – milimetre
36.373
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.75
Ostatné vlastnosti
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
78230511
Váha / libry
0.4
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1-21/32" Flange OD; 1.402" OD; 1.432" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov