https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14MX-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoaU15OHhNRFkwTkRFME56VXdNekV6TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMVlYMFpNWDAxUVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NDdhODMwZWU1MTE3YjQ2MTU4NWQxOWZhNTE3NTYwZDg4MmE1ZjgyNTE1ZWEwYjg3NjBiMjhhMTEzZmUyNTY0
DODGE
DODGE
PB14MX-39S-90 MPB
DODGE DODGE
Popis
DODGE PB14MX-39S-90 MPB
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-90 Belt Style; 39 Teeth; 106.68MM Face Width; Rough Bore; 190.957MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.38" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
PB14MX-39S-90 MPB
BDI #
20508987
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PB14MX-39S-90-MPB/p/20508987
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111800
Váha / Kilogram
16,239
EAN
0782477085598
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.543
Šírka remeňa – milimetre
90
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14MX-90
Počet zubov
39
Šírka tváre - palce
4.2
Šírka tváre – milimetre
106.68
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
7.518
Vonkajší priemer príruby – milimetre
190.957
Vonkajší priemer - palce
6.732
Vonkajší priemer – milimetre
170.993
Priemer stúpania - palce
6.842
Priemer stúpania – milimetre
173.787
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
4.38
Ostatné vlastnosti
HT500 Belt Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
482139
Váha / libry
35.8
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-90 Belt Style; 39 Teeth; 106.68MM Face Width; Rough Bore; 190.957MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.38" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov