https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
GATES
GATES
PB14MX-40S-90
GATES GATES
Popis
GATES PB14MX-40S-90
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 40 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
PB14MX-40S-90
BDI #
1125979
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PB14MX-40S-90/p/1125979
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
17,1
EAN
0072053531596
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.543
Šírka remeňa – milimetre
90
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-90 Poly Chain GT2
Počet zubov
40
Šírka tváre - palce
3.88
Šírka tváre – milimetre
98.552
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
7.52
Vonkajší priemer príruby – milimetre
191.008
Vonkajší priemer - palce
6.908
Vonkajší priemer – milimetre
175.463
Priemer stúpania - palce
7.018
Priemer stúpania – milimetre
178.257
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
4.375
Ostatné vlastnosti
Solid Style | Type 6F1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 40 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov