https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB16MXL012
GATES GATES
Popis
GATES PB16MXL012
Synchronous Pulley; 1/8" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 16 Teeth; 0.201" Face Width; Rough Bore; 0.58" Flange OD; 0.387" OD; 0.407" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
PB16MXL012
BDI #
1125997
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PB16MXL012/p/1125997
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111807
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0770075266082
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.125
Šírka remeňa – milimetre
3.175
Rozteč remeňa
2/25 Inch
Štýl remeňa
MXL
Počet zubov
16
Šírka tváre - palce
0.201
Šírka tváre – milimetre
5.105
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
0.58
Vonkajší priemer príruby – milimetre
14.732
Vonkajší priemer - palce
0.387
Vonkajší priemer – milimetre
9.83
Priemer stúpania - palce
0.407
Priemer stúpania – milimetre
10.338
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.25
Ostatné vlastnosti
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
78260278
Váha / libry
0.05
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 1/8" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 16 Teeth; 0.201" Face Width; Rough Bore; 0.58" Flange OD; 0.387" OD; 0.407" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov