https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
SKF
SKF
PHP 21XH300RSB
SKF SKF
Popis
SKF PHP 21XH300RSB
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 21 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 5.739" Outside Diameter; 5.849" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
PHP 21XH300RSB
BDI #
1289492
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PHP-21XH300RSB/p/1289492
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
8,044
EAN
7316572747759
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3
Šírka remeňa – milimetre
76.2
Rozteč remeňa
7/8 Inch
Štýl remeňa
XH
Počet zubov
21
Šírka tváre - palce
3.625
Šírka tváre – milimetre
92.075
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6.654
Vonkajší priemer príruby – milimetre
169
Vonkajší priemer - palce
5.739
Vonkajší priemer – milimetre
145.76
Priemer stúpania - palce
5.849
Priemer stúpania – milimetre
148.56
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
73
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 21 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 5.739" Outside Diameter; 5.849" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov