https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
SKF
SKF
PHP 24-3M-09RSB
SKF SKF
Popis
SKF PHP 24-3M-09RSB
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3 MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 24 Teeth; 12.8MM Face Width; Rough Bore; 22.16MM Outside Diameter; 22.92MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
PHP 24-3M-09RSB
BDI #
1289815
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PHP-24-3M-09RSB/p/1289815
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,014
EAN
7316572605462
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.354
Šírka remeňa – milimetre
9
Rozteč remeňa
3 MM
Štýl remeňa
3M-9
Počet zubov
24
Šírka tváre - palce
0.504
Šírka tváre – milimetre
12.8
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
0.984
Vonkajší priemer príruby – milimetre
25
Vonkajší priemer - palce
0.872
Vonkajší priemer – milimetre
22.16
Priemer stúpania - palce
0.902
Priemer stúpania – milimetre
22.92
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
8.5
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3 MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 24 Teeth; 12.8MM Face Width; Rough Bore; 22.16MM Outside Diameter; 22.92MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov