https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1
SKF
SKF
PHP 26H300TB
SKF SKF
Popis
SKF PHP 26H300TB
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 3.307" Face Width; Bushed; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
PHP 26H300TB
BDI #
1289442
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PHP-26H300TB/p/1289442
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
2,588
EAN
7316572603178
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3
Šírka remeňa – milimetre
76.2
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
26
Šírka tváre - palce
3.307
Šírka tváre – milimetre
84
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.37
Vonkajší priemer príruby – milimetre
111
Vonkajší priemer - palce
4.084
Vonkajší priemer – milimetre
103.74
Priemer stúpania - palce
4.138
Priemer stúpania – milimetre
105.11
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 42
Veľkosť púzdra
1615
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
5.84225
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 3.307" Face Width; Bushed; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov