https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
SKF
SKF
PHP 56-14M-115RSB
SKF SKF
Popis
SKF PHP 56-14M-115RSB
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 56 Teeth; 133MM Face Width; Rough Bore; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
PHP 56-14M-115RSB
BDI #
1290115
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PHP-56-14M-115RSB/p/1290115
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
36
EAN
7316572598863
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.528
Šírka remeňa – milimetre
115
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-115
Počet zubov
56
Šírka tváre - palce
5.236
Šírka tváre – milimetre
133
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
10.079
Vonkajší priemer príruby – milimetre
256
Vonkajší priemer - palce
9.715
Vonkajší priemer – milimetre
246.76
Priemer stúpania - palce
9.825
Priemer stúpania – milimetre
249.55
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
100
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
79.36641
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 56 Teeth; 133MM Face Width; Rough Bore; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov