https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnd015OHhNREUwT0RVMU56QXlPVFF3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzgyOGJmZGJkOWFmZTdlZjYyMDljNmIyOGQ3Yjk4YTVlNjYwOTIxZjg1OGI5YzYxNDE0MDc2NjAyMjlhMjA5NQ
SKF
SKF
PHP 56-14M-85RSB
SKF SKF
Popis
SKF PHP 56-14M-85RSB
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 56 Teeth; 102MM Face Width; Rough Bore; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
PHP 56-14M-85RSB
BDI #
1290095
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PHP-56-14M-85RSB/p/1290095
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
24,661
EAN
7316572598665
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-85
Počet zubov
56
Šírka tváre - palce
4.016
Šírka tváre – milimetre
102
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
10.079
Vonkajší priemer príruby – milimetre
256
Vonkajší priemer - palce
9.715
Vonkajší priemer – milimetre
246.76
Priemer stúpania - palce
9.825
Priemer stúpania – milimetre
249.55
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
90
Ostatné vlastnosti
Web Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 56 Teeth; 102MM Face Width; Rough Bore; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov