https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PL3-SYNC-LXN-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaVppOHhNRFkwTkRFek5EVTFPVGMzTkM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXd6WDFOWlRrTmZURmhPWDBSR1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzE4ZGZmYjJhMjhjNDRkYTY1MTY3YjZlN2ZiNWYzOGVjNTNjMmFlZWQ4YzQ1ZDBhNWZiYzAwOWFiMTUzMTMx
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL3-028DF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR PL3-028DF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 28 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 31.496MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
PL3-028DF090
BDI #
173583
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PL3-028DF090/p/173583
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111807
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0781711545737
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.354
Šírka remeňa – milimetre
9
Rozteč remeňa
3 MM
Štýl remeňa
3M-9
Počet zubov
28
Šírka tváre - palce
0.438
Šírka tváre – milimetre
11.125
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.24
Vonkajší priemer príruby – milimetre
31.496
Vonkajší priemer - palce
1.023
Vonkajší priemer – milimetre
25.984
Priemer stúpania - palce
1.053
Priemer stúpania – milimetre
26.746
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.25
Ostatné vlastnosti
PL Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
54573
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 28 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 31.496MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov