https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PLB3-SYNC-LXN-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnd05TOHhNRFkwTkRFek5qRXpNall6T0M5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXhDTTE5VFdVNURYMHhZVGw5RVJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA5ZTQ1YmZjOWMzOGFiZDJmZDc3ODFkNzI0OGRlNWJlYWY5NjA0NTVhYjU0YjM1MzU4M2Q0ZjRkMzRhMDkxMg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PLB3-028DF09-1/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR PLB3-028DF09-1/4
Synchronous Pulley; 6.35MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 28 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 31.496MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
PLB3-028DF09-1/4
BDI #
173663
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PLB3-028DF09-1-4/p/173663
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111807
Váha / Kilogram
0,019
EAN
0781711546536
Vnútorný priemer - palce
0.25
Vnútorný priemer – milimetre
6.35
Šírka remeňa – palce
0.354
Šírka remeňa – milimetre
9
Rozteč remeňa
3 MM
Štýl remeňa
3M-9
Počet zubov
28
Šírka tváre - palce
0.438
Šírka tváre – milimetre
11.125
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.24
Vonkajší priemer príruby – milimetre
31.496
Vonkajší priemer - palce
1.023
Vonkajší priemer – milimetre
25.984
Priemer stúpania - palce
1.053
Priemer stúpania – milimetre
26.746
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
54653
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 6.35MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 28 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 31.496MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov