https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
R-168S-N
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL R-168S-N
105MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-105 EagleNRG Belt Style; 168 Teeth; 107.01MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
R-168S-N
BDI #
397790
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/R-168S-N/p/397790
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
119,667
EAN
0037256185113
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.134
Šírka remeňa – milimetre
105
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-105 Eagle NRG
Počet zubov
168
Šírka tváre - palce
4.213
Šírka tváre – milimetre
107.01
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
29.365
Vonkajší priemer – milimetre
745.871
Priemer stúpania - palce
29.475
Priemer stúpania – milimetre
748.665
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 6
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
61.913 To 152.4
Veľkosť púzdra
N
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
105MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-105 EagleNRG Belt Style; 168 Teeth; 107.01MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov