https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
TIMKEN
TIMKEN
TB24H200
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN TB24H200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
TB24H200
BDI #
24303914
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/TB24H200/p/24303914
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
1,27
EAN
0070964161345
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2
Šírka remeňa – milimetre
50.8
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
24
Šírka tváre - palce
2.344
Šírka tváre – milimetre
59.538
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.063
Vonkajší priemer príruby – milimetre
103.2
Vonkajší priemer - palce
3.766
Vonkajší priemer – milimetre
95.65
Priemer stúpania - palce
3.82
Priemer stúpania – milimetre
97.02
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
18 To 48
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
2.8
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov