https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
TIMKEN
TIMKEN
TB24L050
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN TB24L050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
TB24L050
BDI #
24303918
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/TB24L050/p/24303918
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,454
EAN
0070964161369
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
12.7
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Štýl remeňa
L
Počet zubov
24
Šírka tváre - palce
0.75
Šírka tváre – milimetre
19.05
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.109
Vonkajší priemer príruby – milimetre
78.969
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Priemer stúpania - palce
2.865
Priemer stúpania – milimetre
72.77
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 30
Veľkosť púzdra
1210
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov