https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmcyTVM4eE1EYzJPRE0yTXpZeE9ETXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlJWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY1MTM4YjU3NDA0NjlkODg0MjNlY2VlYzBmMzZlNmUyY2EyNjY3YmNiN2ZmNmFmNjU5MzczNjhjMTViN2MwYzQ
DODGE
DODGE
TL30H200-2012
DODGE DODGE
Popis
DODGE TL30H200-2012
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5.02" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
TL30H200-2012
BDI #
255365
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/TL30H200-2012/p/255365
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
2,742
EAN
0782475088669
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2
Šírka remeňa – milimetre
50.8
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
2.344
Šírka tváre – milimetre
59.538
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
5.02
Vonkajší priemer príruby – milimetre
127.508
Vonkajší priemer - palce
4.721
Vonkajší priemer – milimetre
119.913
Priemer stúpania - palce
4.775
Priemer stúpania – milimetre
121.28
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 50
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TL30H200-2012
Interné číslo výrobcu
113719
Váha / libry
7
Dlhý popis
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5.02" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov