https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobE9DOHhNRFU0TnpBNE5UYzJOalk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQzOTY0NTk1ZjE3ODdlNTUzYjcwNDFhYzcwYjk3NjMxYmNkOWRjZDE1ZjQwOTFmMTM1MGQxYjBlZWNkYmQwYmI
DODGE
DODGE
TL84H200-3020
DODGE DODGE
Popis
DODGE TL84H200-3020
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 13.315" Outside Diameter; 13.369" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
TL84H200-3020
BDI #
255371
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/TL84H200-3020/p/255371
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
15,912
EAN
0782475576425
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2
Šírka remeňa – milimetre
50.8
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
84
Šírka tváre - palce
2.344
Šírka tváre – milimetre
59.538
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
13.315
Vonkajší priemer – milimetre
338.2
Priemer stúpania - palce
13.369
Priemer stúpania – milimetre
339.57
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 75
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TL84H200-3020
Interné číslo výrobcu
113737
Váha / libry
23
Dlhý popis
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 13.315" Outside Diameter; 13.369" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov