https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
GATES
GATES
TL84H300
GATES GATES
Popis
GATES TL84H300
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 13.315" OD; 13.369" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
TL84H300
BDI #
1135984
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/TL84H300/p/1135984
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111807
Váha / Kilogram
19,05
EAN
0072053128604
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3
Šírka remeňa – milimetre
76.2
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
84
Šírka tváre - palce
3.375
Šírka tváre – milimetre
85.725
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
13.315
Vonkajší priemer – milimetre
338.201
Priemer stúpania - palce
13.369
Priemer stúpania – milimetre
339.573
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 65
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
78817103
Váha / libry
41.95
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 13.315" OD; 13.369" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov