https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneVpTOHhNRFF3T0Rrek5UYzFNVGN4TUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTg4ZmNjOWU3NzQyYmNlNTBiNzgzYWVlMDRhMDc1MGE2ZTg0NmNmNDc0MTBlZmQxNTBiMGY1NTFmYTQ1NzAw
GATES
GATES
TL96H200
GATES GATES
Popis
GATES TL96H200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 2.343" Face Width; Bushed; 15.225" OD; 15.279" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
TL96H200
BDI #
1135990
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/TL96H200/p/1135990
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
23,59
EAN
0072053128666
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2
Šírka remeňa – milimetre
50.8
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
96
Šírka tváre - palce
2.343
Šírka tváre – milimetre
59.512
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
15.225
Vonkajší priemer – milimetre
386.715
Priemer stúpania - palce
15.279
Priemer stúpania – milimetre
388.087
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 65
Veľkosť púzdra
3535
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
78817094
Váha / libry
51.5
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 2.343" Face Width; Bushed; 15.225" OD; 15.279" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov