https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa1lpOHhNREUwT0RVME5qVTNOalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkMzNiZWM1ZmI0MjNhZDcwMmMzNmE4YjM5ZGRhYTY3MTdlMDBlNmJlMWQ0ODk3ZjBjNDA4MzA5YWQ3MWY4NjY
TIMKEN
TIMKEN
W2914M20-SK
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN W2914M20-SK
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 29 Teeth; 23.063MM Face Width; Bushed; 126.517MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
W2914M20-SK
BDI #
24304172
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/W2914M20-SK/p/24304172
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
1,814
EAN
0070964151636
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-20
Počet zubov
29
Šírka tváre - palce
0.908
Šírka tváre – milimetre
23.063
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
5.56
Vonkajší priemer príruby – milimetre
141.224
Vonkajší priemer - palce
4.981
Vonkajší priemer – milimetre
126.517
Priemer stúpania - palce
5.088
Priemer stúpania – milimetre
129.235
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 55
Veľkosť púzdra
SK
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
4
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 29 Teeth; 23.063MM Face Width; Bushed; 126.517MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov