![W388M60-2012](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd1pTOHhNREUwT0RVME9USTVOakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyN2FmZWRmMGUwN2I1MDhkZmVhMmEwMjUxMTQ5MjU3YTQ4MTc5YTgyNzFjZmFlZjU1ZDE4MzVkZGQwOWE2ODA)
![W388M60-2012](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd1pTOHhNREUwT0RVME9USTVOakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyN2FmZWRmMGUwN2I1MDhkZmVhMmEwMjUxMTQ5MjU3YTQ4MTc5YTgyNzFjZmFlZjU1ZDE4MzVkZGQwOWE2ODA)
TIMKEN
TIMKEN
W388M60-2012
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN W388M60-2012
Synchronous Pulley; 60MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-60 Belt Style; 38 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 95.39MM Outside Diameter; 96.77MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
W388M60-2012
BDI #
24304283
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/W388M60-2012/p/24304283
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
1,27
EAN
0070964152145
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.362
Šírka remeňa – milimetre
60
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-60
Počet zubov
38
Šírka tváre - palce
2.506
Šírka tváre – milimetre
63.652
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.156
Vonkajší priemer príruby – milimetre
105.562
Vonkajší priemer - palce
3.756
Vonkajší priemer – milimetre
95.39
Priemer stúpania - palce
3.81
Priemer stúpania – milimetre
96.77
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
18 To 48
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
2.8
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 60MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-60 Belt Style; 38 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 95.39MM Outside Diameter; 96.77MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov