![W6814M42-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoall5OHhNREUwT0RVME56QXdNak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZWMFZDWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwOTk0OTBhZmUwMzI2OTA3N2JhMTI2MjM5NzY0OTU0NjE2ZThkNjQ0YmMyNGFhZWI5OGYyMmUyNDhiODA2YWQ)
![W6814M42-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoall5OHhNREUwT0RVME56QXdNak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZWMFZDWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwOTk0OTBhZmUwMzI2OTA3N2JhMTI2MjM5NzY0OTU0NjE2ZThkNjQ0YmMyNGFhZWI5OGYyMmUyNDhiODA2YWQ)
TIMKEN
TIMKEN
W6814M42-E
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN W6814M42-E
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 68 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 300.228MM Outside Diameter; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
W6814M42-E
BDI #
24304407
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/W6814M42-E/p/24304407
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
15,304
EAN
0070964152763
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.654
Šírka remeňa – milimetre
42
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-42
Počet zubov
68
Šírka tváre - palce
1.774
Šírka tváre – milimetre
45.06
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
12.5
Vonkajší priemer príruby – milimetre
317.5
Vonkajší priemer - palce
11.82
Vonkajší priemer – milimetre
300.228
Priemer stúpania - palce
11.93
Priemer stúpania – milimetre
303.022
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-5/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 75
Veľkosť púzdra
E
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Web Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
33.7
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 68 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 300.228MM Outside Diameter; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov